Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK 14/25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-250621
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     250621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küvette
25 Rundküvetten leer (16 mm Durchmesser)
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Schichtdicke:
16 mm
Verpackungstiefe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,19 m
Verpackungshöhe:
0,14 m
Verpackungsvolumen:
0,00399 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,44 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 86,95*
€ 104,48*
€ 6,49*
ab € 88,85*
€ 106,74*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,48*
€ 124,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,64*
€ 123,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,36*
€ 118,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,37*
€ 117,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.