Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Filtrieraufsatz, mit Glasrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-252050208
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     252050208
EAN/GTIN:
     4032051035485
Suchbegriffe:
Filterplatten
Filtrieraufsatz
Kegelschliff-Adapter
filterplatten duran
DURAN® Filterplatte, mit Glasrand, Ø 50 mm, Porosität 2 Das DURAN® Filtriergerät ist aus hochwertigem Borosilikatglas gefertigt. Neben dem Glas kommt das Medium chemisch nur mit PTFE in Kontakt. Deshalb ist das Filtriergerät hinsichtlich der zu filtrierenden Chemikalien nahezu universell einsetzbar. Durch den PTFE Plattenhalter können neben der Schlitzsiebplatte auch Glasfilter in verschiedenen Porositäten eingesetzt werden. Durch die verfügbaren Porositäten von Glasfiltern (10 ?m – 160 ?m) können neben Grob- und Feinfiltrationen auch analytische Filtrationen durchgeführt werden. Das DURAN® Filtriergerät eignet sich zur Filtration und Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen sowie für die Partikelkontaminationsanalyse oder zur Herstellung von HPLC Medien. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Nahezu universell einsetzbar, da das Medium nur mit Glas und PTFE in Kontakt kommt Das skalierte Vorlagegefäß erleichtert die Dosierung und Auswertung Durch den PTFE-Plattenhalter können neben der Schlitzsiebplatte auch poröse Glasplatten mit verschiedenen Porositäten eingesetzt werden. Leichte und schnelle Reinigung von beiden Seiten durch austauschbare Filterplatten und PTFE-Adapter. Die bewährte DURAN® Saugflasche und PTFE-Olive (passend für Schläuche mit ID 8 mm) ermöglichen sicheres Arbeiten im Labor Die auswechselbaren Platten und der PTFE-Adapter in Verbindung mit der Klammer erlauben ein schnelles Wechseln der Porositäten beziehungsweise einen schnellen Austausch der verwendeten Filter Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Grob- und Feinfiltrationen, Filtration bei vermindertem Druck, Herstellung von HPLC-Medien, Rückstandanalytik, Analytische Filtration, Aufreinigung von wässrigen und organischen Lösungen , Partikelkontaminationsanalyse, Untersuchung von Bakterienkontaminationen, Ein gleichmäßiges Erwärmen wird empfohlen, um thermische Spannungen und daraus resultierende Brüche zu vermeiden. Glasfiltergeräte mit Plattendurchmessern von mehr als 20 mm nur in nicht vorgewärmten Öfen oder Sterilisatoren aufheizen. Die Aufheiz- bzw. Abkühlgeschwindigkeit darf 8 °C/min nicht überschreiten. Bei der Filtration von heißen Substanzen die Temperaturwechselbeständigkeit beachten und die Filtriergeräte ggf. im Trockenschrank vorwärmen. Nasse Filtriergeräte langsam auf + 80 °C aufheizen und eine Stunde trocknen lassen, bevor die Temperatur weiter erhöht wird. Alle Komponenten sind auch als Ersatzteil verfügbar.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Durchmesser:
50 mm
Porengröße:
2
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,024 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: filterplatten, Filterplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 35,18*
€ 45,95*
€ 14,90*
ab € 32,95*
€ 47,88*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,63*
€ 52,61*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 45,05*
€ 58,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.