Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Email-Außenthermometer weiß 300 x 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-25429
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-5429
EAN/GTIN:
     4058072004668
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Wand-Thermometer
Wandthermometer
Email-Thermometer mit blauer Anzeigesäule , gut ablesbar, auch zur Außenmontage geeignet. Ohne Quecksilberfüllung. Messbereich: -40°C bis +50°C Maße: 300 x 62 mm (L x B)
Weitere Informationen:
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-40 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
50 °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: außen thermometer, Innen- Außenthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.