Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-254410
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     254410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impfschlinge
Impfösen
impfschlinge
Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch Einwegprodukt: Ja Volumen: 1μL Produkttyp: Schleife, 1 Mikroliter; durchsichtig; 600/Karton Menge: 600 Schachtel Unit Size: Case of 2400
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
4,570 kg
Verpackungsvolumen:
0,020 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Impföse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 1.200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2400 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1200000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.