Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Filterplatte mit Loch, für Gasverteilungsrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-254503205
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     254503205
EAN/GTIN:
     4032051266254
Suchbegriffe:
Filterplatten
Gas-Einleitrohr
Gaseinleitungsrohr
Gasverteilungsrohr
DURAN® Filterplatte mit Loch, für Gasverteilungsrohre, Loch Ø 8 mm, Porosität 2 Neben ihrer Anwendung für Filtration werden Glasfiltergeräte auch zur Gas- und Flüssigkeitsverteilung eingesetzt. Für Reaktionen zwischen Gasen und Flüssigkeiten verwendet man Gasverteilungsrohre, in denen Filterplatten mit Loch verarbeitet sind, z.B. für Gaswaschflaschen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Für Gasverteilungsrohre In den Porositäten 0, 1 und 2 erhältlich Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Zur Verteilung von Gasen in einer Reaktionslösung, Verbau in Glasapparaturen und -geräten
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,003 kg
Nettogewicht:
0,003 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: filterplatten duran, gaseinleitungsrohr, Fritte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 4,369*
€ 5,679*
10
€ 14,90*
ab € 4,20*
€ 6,71*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 5,64*
€ 6,93*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.