Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Filtertiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-258511208
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     258511208
EAN/GTIN:
     4032051035935
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Filtertiegel
Filtriertiegel
DURAN® Filtertiegel, 15 ml, Porosität 2 Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden. Filternutschen besitzen einen Glassinterboden, der als Filtermedium dient und kein weiteres Filterpapier bedarf. Filtertiegel sind ebenfalls Filternutschen. Sie unterscheiden sich lediglich im Fehlen des Stiels. Dies ermöglicht jedoch ein sicheres Abstellen der Nutsche und weitere Arbeitsschritte wie z. B. das Trocknen des Filterrückstandes auf dem Filter in einem Vakuumexsikkator. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Filtertiegel besitzen keinen Stiel damit der Tiegel sicher abgestellt und z. B. der aufgefangene Feststoff getrocknet werden kann Verengt sich zum Boden hin und mindert eine potentielle Verschmutzung der Gummimanschette Aus DURAN® Glas mit den bewährten Eigenschaften, wie chemische Resistenz und hohe Temperaturwechselbeständigkeit Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Qualitative Analyse und präparative Chemie, Abtrennung und Weiterverarbeitung des Filterrückstandes, Filtration bei vermindertem Druck, Filtrieren, Passende Gummimanschette und Filtervorstoß erhältlich.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,015 l
Verpackungsvolumen:
0,000515m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,019 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: filtertiegel duran, filtertiegel, filtertiegel porosität 2, Filternutsche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 12,954*
€ 15,574*
10
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 16,33*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 20,77*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 16,66*
€ 34,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.