Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Einbaufilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-258550404
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     258550404
EAN/GTIN:
     4032051036529
Suchbegriffe:
Einbaufilter mit Schlaucholiven
Glasbau Einbaufilter
einbaufilter mit schlaucholiven
DURAN® Einbaufilter, Ø 30 mm, Porosität 4 Neben Fest-Flüssig-Filtrationen sind auch Filtrationen bzw. Stofftrennungen von Reaktionsgemischen aus der Gasphase möglich. Ist z. B. ein Einbaufilter in einem Schlauchsystem verbaut so filtert dieser Feststoff aus der Gasphase und reinigt diese somit auf. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch den Einbau des Filters in ein Leitungssystem ist die Aufreinigung eines Trägergases möglich Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Einbau in Gasleitungen, um die Gase von mechanischen Verunreinigungen (z. B. Staub) zu befreien, Qualitative Analyse und präparative Chemie, Filtration bei vermindertem Druck, Filtrieren
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,001056m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,033 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Ursprungsland:
Ungarn

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Eintauchfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 50,29*
€ 64,07*
€ 14,90*
ab € 47,38*
€ 66,48*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 65,07*
€ 79,92*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.