Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Mikro-Eintauchfilter, für umgekehrte Filtration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-258571102
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     258571102
EAN/GTIN:
     4032051036727
Suchbegriffe:
Eintauchfilter
DURAN® Mikro-Eintauchfilter, Porosität 1 Filtrationen sind auf unterschiedlicheste Art und Weise möglich. Eine Filtrationsvariante bei vermindertem Druck ist die Klärfiltration, bei der größere Flüssigkeitsmengen zu filtrieren sind. In dieser Methode lässt man den Niederschlag absetzen und saugt die darüberstehende Flüssigkeit durch einen Eintauchfilter ab. Es kann sich so kaum ein Filterkuchen bilden, der den Filter verstopft und die Filtriergeschwindigkeit mindern könnte. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Für umgekehrte Filtration Die Gewinnung des klaren Filtrats (nicht des Feststoffanteils) steht im Vordergrund Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Klärfiltration, Die Gewinnung des klaren Filtrats (nicht des Feststoffanteils) steht im Vordergrund, Filtration bei vermindertem Druck, Qualitative Analyse und präparative Chemie, Filtrieren
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,005 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Ursprungsland:
Ungarn

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 30,05*
€ 35,01*
1
€ 14,90*
ab € 22,93*
€ 43,77*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,05* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 350,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.