Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAGENZGLÄSER UNGRAD. 17 x 155 14/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2587002
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 587 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
Reagenzgläser, hergestellt aus DURAN Rohr, mit NS-PE-Stopfen NS 14/23, spitzkonischer Boden (kurz) Höhe: 22 mm, Ø 17 mm, Höhe 155 mm, ungraduiert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,024 kg
Nettogewicht:
0,024 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.