Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAGENZGLÄSER, GRADUIERT,17X120 MM,14/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2588001
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 588 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Reagenzgläser, hergestellt aus DURAN Rohr, mit NS-PE-Stopfen NS 14/23, spitzkonischer Boden (kurz) Höhe: 18 ± 2 mm, Ø 17 mm, Höhe 120 mm, graduiert 10:0,1 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Thüringen
Bruttogewicht:
0,021 kg
Nettogewicht:
0,021 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.