Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiolax® Borosilikatglas Reagenzglas, mit Bördelrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-261100306
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     261100306
EAN/GTIN:
     4032051037564
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Fiolax® Borosilikatglas Reagenzglas, 4 ml, 10 x 75 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen, entnommenen Substanzmengen meist in Reagenzgläser durch geführt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dünnwandig und somit unempfindlich gegen rasche Temperaturwechsel und lokale Erhitzung Der Bördelrand erleichtert das Ausgießen Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Erhitzen kleiner Mengen, Vorproben, Aufbewahrung von kleinen Flüssigkeitsmengen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
FIOLAX ®
Verpackungsvolumen:
0,000908m³
Ursprungsregion:
Bayern
Nennvolumen:
0,004 l
Durchmesser:
10 mm
Länge:
75 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,003 kg
Nettogewicht:
0,002 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2612*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3712*
€ 0,44173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2612*
€ 0,31083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.