Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiolax® Borosilikatglas Reagenzglas, mit Bördelrand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-261102804
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     261102804
EAN/GTIN:
     4032051037656
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20x100
reagenzglas
reagenzglas fiolax
Fiolax® Borosilikatglas Reagenzglas, 45 ml, 20 x 180 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen, entnommenen Substanzmengen meist in Reagenzgläser durch geführt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dünnwandig und somit unempfindlich gegen rasche Temperaturwechsel und lokale Erhitzung Der Bördelrand erleichtert das Ausgießen Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Erhitzen kleiner Mengen, Vorproben, Aufbewahrung von kleinen Flüssigkeitsmengen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
FIOLAX ®
Verpackungsvolumen:
0,008277m³
Ursprungsregion:
Bayern
Nennvolumen:
0,045 l
Durchmesser:
20 mm
Länge:
180 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,014 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,12*
€ 55,78*
€ 14,90*
ab € 40,96*
€ 58,43*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 43,36*
€ 61,93*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 55,85*
€ 69,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,26*
€ 82,4194
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,79*
€ 80,6701
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,33*
€ 76,5527
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,85*
€ 75,9815
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,03*
€ 75,0057
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,85*
€ 66,4615
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.