Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Reagenzglas, mit Bördelrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-261301607
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     261301607
EAN/GTIN:
     4032051037755
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
DURAN® Reagenzglas, Bördelrand, 17 ml, 16 x 130 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen, entnommenen Substanzmengen meist in Reagenzgläser durch geführt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig Mit Bördelrand oder geradem Rand erhältlich Mit Rundboden Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Erhitzen kleiner Mengen, Vorproben, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,003675m³
Ursprungsregion:
Bayern
Nennvolumen:
0,017 l
Durchmesser:
16 mm
Länge:
130 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,014 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8963*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1063*
€ 1,3165
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0963*
€ 1,3046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0463*
€ 1,2451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0363*
€ 1,2332
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8963*
€ 1,0666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.