Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Reagenzglas, mit Bördelrand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-261302603
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     261302603
EAN/GTIN:
     4032051037786
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas duran 20x100
reagenzglas
reagenzglas 20x100
DURAN® Reagenzglas, Bördelrand, 34 ml, 20 x 150 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen, entnommenen Substanzmengen meist in Reagenzgläser durch geführt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig Mit Bördelrand oder geradem Rand erhältlich Mit Rundboden Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Erhitzen kleiner Mengen, Vorproben, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,007128m³
Ursprungsregion:
Bayern
Nennvolumen:
0,034 l
Durchmesser:
20 mm
Länge:
150 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,022 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 83,88*
€ 99,79*
€ 6,49*
ab € 79,09*
€ 104,31*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,54*
€ 111,31*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 108,48*
€ 127,76*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,76*
€ 152,0344
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,16*
€ 148,9404
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,39*
€ 145,6441
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,57*
€ 144,6683
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,48*
€ 129,0912
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.