Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Reagenzglas, mit geradem Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-261310106
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     261310106
EAN/GTIN:
     4032051037830
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
DURAN® Reagenzglas, mit geradem Rand, 2 ml, 8 x 70 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen, entnommenen Substanzmengen meist in Reagenzgläser durch geführt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig Mit Bördelrand oder geradem Rand erhältlich Mit Rundboden Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Erhitzen kleiner Mengen, Vorproben, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,000618m³
Ursprungsregion:
Bayern
Nennvolumen:
0,002 l
Durchmesser:
8 mm
Länge:
70 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,004 kg
Nettogewicht:
0,003 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4427*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5927*
€ 0,70531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5427*
€ 0,64581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5227*
€ 0,62201
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4427*
€ 0,52681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.