Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Reagenzglas, mit geradem Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-261313609
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     261313609
EAN/GTIN:
     4032051037953
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas duran
reagenzglas
reagenzglas 25x200
DURAN® Reagenzglas, mit geradem Rand, 70 ml, 25 x 200 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen, entnommenen Substanzmengen meist in Reagenzgläser durch geführt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig Mit Bördelrand oder geradem Rand erhältlich Mit Rundboden Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Erhitzen kleiner Mengen, Vorproben, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Durchmesser:
25 mm
Länge:
200 mm
Nennvolumen:
0,07 l
Verpackungsvolumen:
0,006828m³
Ursprungsregion:
Bayern
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7343*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1443*
€ 2,55172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1343*
€ 2,53982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0243*
€ 2,40892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0043*
€ 2,38512
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,7343*
€ 2,06382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.