Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Kulturröhrchen, mit DIN Gewinde, mit Schraubverschluss aus PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-261352357
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     261352357
EAN/GTIN:
     4032051038042
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
DURAN® Kulturröhrchen, mit Schraubverschluss, GL 18, Ø 18 x 180 mm Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Die Original DURAN® Kulturröhrchen zeichnen sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbständigkeit aus. Sie sind daher auch besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit DIN Gewinde und Schraubverschluss aus PBT für luftdichtes Verschließen (optional auch ohne Schraubverschluss erhältlich) Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen Anwendung: Anzucht von Mikroorganismen, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen sowie sterilen Kulturen, Arbeiten mit Zellkulturen unter sterilen Bedingungen in Biosicherheitsbänken und Reinlufthauben
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Durchmesser:
18 mm
Länge:
180 mm
Nennvolumen:
0,03 l
Verpackungsvolumen:
0,006061m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,044 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7728*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,8628*
€ 8,16673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,8228*
€ 8,11913
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,6628*
€ 7,92873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,6128*
€ 7,86923
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,7728*
€ 6,86963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.