Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Heavy-Duty Stainless-Steel Clamps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-26850300
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2685-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
Nalgene™ Heavy-Duty Stainless-Steel Clamps Gewährleisten Sie auslaufsichere Flüssigkeitsverbindungen mit hochbelastbaren Edelstahlklemmen von Thermo Scientific™ Nalgene™ für die Verwendung mit Nalgene Sanitär-Ballonflaschen. Menge: Je 1 Typ: Klemme Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Ballonflasche mit Sanitärflansch Beschreibung: 76 mm (3 Zoll) Durchmesser (angloamerikanisch): 3 Zoll Durchmesser (metrisch): 7.6 cm Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,018 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.