Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette SB-ET B Typ 2 Nennvol. oben 5 ml:0,1 ml völl.Abl. Wattestopfende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-27010_3
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     27010
EAN/GTIN:
     4033378476784
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Serologische Pipetten
Sterilpipetten
Messpipetten, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Typ 2, völliger Ablauf, 5 ml : 0,1 ml, td, ex, AR-GLAS®, mit Wattestopfende
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Genauigkeitsklasse:
B
Pipetten Bauart:
Vollständige Abgabe
Nennvolumen:
0,005 l
Material:
Kalk-Natron-Glas
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 835
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,208 kg
Verpackungsvolumen:
0,00062073 m³
Verpackungshöhe:
0,038 m
Verpackungsbreite:
0,363 m
Verpackungstiefe:
0,045 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 14,90*
ab € 2,44*
€ 4,68*
Lager 340
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,31*
€ 5,79*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 30,79*
€ 41,33*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 60,72*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.