Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® CUVETTES Makro 4,0 ml, UV


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2722110
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     2722110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Einmalküvette
Kunststoffküvette
Makro-Absorptionsküvette
ratiolab® CUVETTES Makro 4,0 ml, UV
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,004 l
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Kleinste Wellenlänge:
220 nm
Größte Wellenlänge:
900 nm
Schichtdicke:
10 mm
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
0,30 kg
Nettogewicht:
0,30 kg
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,20 m
Verpackungstiefe:
0,22 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 25,55*
€ 34,62*
€ 18,90*
ab € 24,33*
€ 36,30*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 33,2395*
€ 43,5295*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 39,17*
€ 55,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,5295*
€ 51,80011
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,4195*
€ 50,47921
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,7795*
€ 46,14761
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,1095*
€ 44,16031
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,2395*
€ 39,55501
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.