Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® CUVETTES Halbmikro 1,6 ml, UV


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2722120
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     2722120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Einmalküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
ratiolab® CUVETTES Halbmikro 1,6 ml, UV
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0016 l
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Kleinste Wellenlänge:
220 nm
Größte Wellenlänge:
900 nm
Schichtdicke:
10 mm
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,25 kg
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungstiefe:
0,22 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 25,41*
€ 35,22*
€ 18,90*
ab € 26,88*
€ 36,52*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 33,0495*
€ 44,2795*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 39,21*
€ 56,62*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,2795*
€ 52,69261
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,3595*
€ 51,59781
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,7995*
€ 46,17141
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,2195*
€ 44,29121
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,0495*
€ 39,32891
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.