Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Rührtechnik, Schütteltechnik, Mischtechnik
>
Magnetrührer
>
Rührmagnet
>
Artikel
dreieckige Magnetrührstäbchen 42 mm, Schenkelbreite 14 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-27281
Hersteller:
neoLab
Herst.-Nr.:
2-7281
EAN/GTIN:
4058072009229
Suchbegriffe:
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Rührfisch
Diese Magnetrührstäbchen eignen sich besonders zum Durchmischen von Suspensionen und viskosen Medien, sie gewährleisten eine wirksame und intensive Durchmischung.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Länge:
42 mm
Form des Magnetrührstabs:
Stabform dreikantig
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Rührer,Mischer(Labor,Teile)
>
Magnetrührstäbchen
Weitere Suchbegriffe:
Rührmagnet
,
magnetrührstab komet
,
magnetrührstab
,
neolab magnetrührstäbchen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen