Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette BB AS Typ 2 DE-M USP Wattest 1 ml:0,01 ml, völliger Ablauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-27506
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     27506
EAN/GTIN:
     4033378470829
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipette 1ml klasse as
messpipetten brand
Messpipetten, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, völliger Ablauf, 1 ml : 0,01 ml, td, ex, AR-GLAS®, mit Wattestopfende
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Genauigkeitsklasse:
AS
Pipetten Bauart:
Vollständige Abgabe
Nennvolumen:
0,001 l
Material:
Kalk-Natron-Glas
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 835
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,2785 kg
Verpackungsvolumen:
0,000643 m³
Verpackungshöhe:
0,035 m
Verpackungsbreite:
0,368 m
Verpackungstiefe:
0,05 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messpipette 1 ml, Mess-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
12
€ 12,95*
ab € 3,85084*
€ 5,28084*
1
€ 18,90*
ab € 4,08*
€ 6,81*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,22334*
€ 7,6225*
Lager 340
12
€ 8,50*
ab € 6,38*
€ 8,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 99,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.