Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette BB AS Typ 3 0-Pkt.oben AR-Gl 1 ml:0,1 ml, völliger Ablauf, DE-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-27707
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     27707
EAN/GTIN:
     4033378226105
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipette 1ml klasse as
messpipetten brand
Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 3, völliger Ablauf, 1 ml : 0,1 ml, td, ex, AR-GLAS®
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
AS
Pipetten Bauart:
Vollständige Abgabe
Nennvolumen:
0,001 l
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Material:
Kalk-Natron-Glas
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 835
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,2832 kg
Verpackungsvolumen:
0,00044712 m³
Verpackungshöhe:
0,035 m
Verpackungsbreite:
0,367 m
Verpackungstiefe:
0,035 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messpipette 1 ml, Mess-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 12,95*
ab € 3,34*
€ 5,92*
1
€ 18,90*
ab € 3,53*
€ 6,14*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,5275*
€ 6,70917*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 5,53*
€ 13,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.