Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette BB AS Typ 1 0-Pkt.oben AR-Gl 25 ml:0,1 ml teilw.Abl. DE-M Wattest.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-27731
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     27731
EAN/GTIN:
     4033378226464
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipetten brand
messpipette
Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 1, teilweiser Ablauf, 25 ml : 0,1 ml, td, ex, AR-GLAS®, mit Wattestopfende
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
AS
Pipetten Bauart:
Teilweise Abgabe
Nennvolumen:
0,025 l
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Material:
Kalk-Natron-Glas
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 835
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,2036 kg
Verpackungsvolumen:
0,00093 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,465 m
Verpackungstiefe:
0,05 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messpipette 25ml, Mess-Pipette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
6
€ 12,95*
ab € 8,18*
€ 11,28*
1
€ 18,90*
ab € 8,63*
€ 13,72*
Lager 340
6
€ 8,50*
ab € 13,52*
€ 17,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 105,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.