Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD100, 2in1 Photometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-278020
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     278020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer
Chlor und pH Tabletten (OTZ) Präzise Wasserkontrolle mit bewährtem und kompaktem Mess-System Das Lovibond ®  MD100 2in1 Pool Photometer ist ein Multi-Parameter-Messgerät für die schnelle und einfache Analyse der Poolwasserqualität. Testen Sie freies, gebundenes und Gesamtchlor sowie den pH-Wert mit Lovibond ®  Reagenztabletten. Das MD100 wird betriebsbereit mit allen für die Tests benötigten Reagenzien und Zubehör ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,35 m
Verpackungsbreite:
0,275 m
Verpackungshöhe:
0,084 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,159 kg
Nettogewicht:
1,159 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,97*
€ 724,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,21*
€ 721,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,90*
€ 717,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,20*
€ 698,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,30*
€ 625,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.