| |
|
| Artikel-Nr.: 340-281051001 Herst.-Nr.: 281-051-001 EAN/GTIN: 4045761001978 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang 1 Stück; Der Schleppzeiger besteht aus einem Kunststoffring mit gut gleitender; PTFE-Schicht und lässt sich dadurch leicht über das Skalenrohr stülpen; Anwendung: Den Schleppzeiger vor der Messung zum Nullpunkt schieben. Bei Belastung der Waage wandert der Schleppzeiger mit und bleibt bei der Maximalkraft pro Messvorgang stehen; Geeignet für Zerreißtests bis 30 kg/300 N; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Bruttogewicht: | 0,20 kg | Nettogewicht: | 0,05 kg | Verpackungshöhe: | 0,008 m | Verpackungsbreite: | 0,015 m | Verpackungstiefe: | 0,015 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 5,98* | € 8,55* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,35* | € 20,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|