Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben DURAN®, Kl. A, blau grad., 50:0,06, ml NS 12/21, H 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2820175
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2820175
EAN/GTIN:
     4049338008926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Messkolben
messkolben 50 ml
messkolben
Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 50:0,06, ml NS 12/21, H 140 mm, mit Polystopfen, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung, gemäß DIN EN ISO 1042. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Skalenteilung:
:0,06 ml
Höhe:
140 mm
Schliffgröße:
NS 12/21
Genauigkeitsklasse:
A
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 1042
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,111 kg
Nettogewicht:
0,083 kg
Verpackungsvolumen:
0,00061613 m³
Verpackungshöhe:
0,053 m
Verpackungsbreite:
0,075 m
Verpackungstiefe:
0,155 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben borosilikat
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 13,11*
€ 17,88*
4 Tage
25
1
€ 12,95*
ab € 13,25*
€ 18,06*
3 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 18,88*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 19,38*
€ 25,32*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.