Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben DURAN®, Kl. A, braun grad., 500:0,25 ml, NS 19/26, H 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2822190
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2822190
EAN/GTIN:
     4049338010394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben 500 ml
messkolben
messkolben borosilikat
Messkolben DURAN®, Kl. A, braun graduiert, 500:0,25 ml, NS 19/26, H 260 mm, Polystopfen, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenerkennung, gemäß DIN EN ISO 1042. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Skalenteilung:
0,25 ml
Höhe:
260 mm
Genauigkeitsklasse:
A
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 1042
Schliffgröße:
NS 19/26
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,410 kg
Nettogewicht:
0,318 kg
Verpackungsvolumen:
0,00375570 m³
Verpackungshöhe:
0,107 m
Verpackungsbreite:
0,130 m
Verpackungstiefe:
0,270 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 22,285*
€ 30,375*
1
€ 18,90*
ab € 19,35*
€ 30,85*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 32,32*
€ 42,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.