Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScienceLine plus SCPpHT-H170MF-3M-DIN-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285101325
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285101325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ScienceLine plus pH-Einstabmesskette 3 m Festkabel mit DIN und Bananen Stecker, Temperaturfühler Pt 1000, Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Kugelmembran, H-Glas, Länge 170 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 p
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,46 kg
Nettogewicht:
0,46 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 368,14*
€ 534,41*
Lager 340
Frei Haus
ab € 464,01*
€ 546,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,43*
€ 650,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,68*
€ 633,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,91*
€ 597,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,53*
€ 582,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,01*
€ 552,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 464,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.