Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Elektrode AG 62 IDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285102150
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285102150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette glas
ph-einstabmesskette
si analytics ph-einstabmesskette
IDS-Elektrode - Glasschaft, Platin-Diaphragma, Elektrolyt KNO3 2 mol/l + KCl 0,001 mol/l, Ag/AgCl-Ableitung, Sensor Silberkappe 4 mm Ø, 1,5 m Festkabel mit Digitalstecker, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,24 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,95*
€ 403,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,83*
€ 394,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.