Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE METALL KOMBINATION AG 6280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285102343
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285102343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette glas
redox-einstabmesskette
Metall-Einstabmesskette Ag 6280, Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KNO3 2 mol/l + KCl 0,001 mol/l, Ag/AgCl-Ableitung, Sensor Silberkappe 4 mm Ø, Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C
Weitere Informationen:
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Länge:
120 mm
Produkttyp:
Ag 6280
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,105 kg
Nettogewicht:
0,105 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: si analytics ph-einstabmesskette, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,96*
€ 288,87*
Lager 340
Frei Haus
ab € 241,26*
€ 295,70*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,70*
€ 351,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,53*
€ 345,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 241,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.