Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE METALL KOMBINATION AGCL 6280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285102351
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285102351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette
Metall-Einstabmesskette AgCl 6280, Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KNO3 2 mol/l + KCl 0,001 mol/l, Ag/AgCl-Ableitung, Sensor Silberkappe 4 mm Ø, chloriert, Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,106 kg
Nettogewicht:
0,106 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Titrations-Automaten-Zubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 286,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,13*
€ 415,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.