Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE METALL KOMB. MIKRO PT 5900 BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285105702
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285105702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
pt100
Metall-Einstabmesskette Pt 5900 BNC, wie Pt 5900 A, jedoch statt DIN-Stecker mit BNC-Stecker
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabel mit BNC Stecker
Länge:
96 mm
Produkttyp:
Pt 5900 A
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 377,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,01*
€ 536,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,54*
€ 525,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,45*
€ 495,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,84*
€ 482,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,26*
€ 448,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.