Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Einstabmesskette N 6000 2M BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285105730
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285105730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette
pH-Einstabmesskette mit 2 m Festkabel, Mikroelektrode, Glasschaft, Pt-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Ag/AgCl-Ableitung, Zylindermembran, A-Glas, BNC-Stecker, Einbauschliff NS 7,5, Länge 96 mm, 3 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,115 kg
Nettogewicht:
0,115 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,18*
€ 464,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,82*
€ 457,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,33*
€ 421,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,67*
€ 386,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.