Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX II 1/G H 8281-425 NMSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285111060
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285111060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette
pH-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf (ATEX II 1/G) wartungsarm mit NTC 30K, Glasschaft, KPG-Ringspalt-Diaphragma, Referid-Elektrolyt, Silamid-Ableitung, Kalottenmembran, H-Glas, Länge 425 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 2...13 pH
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Memosens ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,43 kg
Nettogewicht:
0,43 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,41*
€ 671,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,01*
€ 661,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,62*
€ 614,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,70*
€ 599,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,40*
€ 569,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.