Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX Pt-E Pt8281-225 NMSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285111110
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285111110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette glas
redox-einstabmesskette
Wartungsarme Redox-Einstabmesskette mit NTC 30K, Glasschaft, KPG-Ringspalt-Diaphragma, Referid®-Elektrolyt, Silamid®-Ableitung, Sensor Platinronde 6 mm Ø, Memosens®-Schraubsteckkopf, Länge 225 mm, 12 mm Ø, 2...13 pH, -5...+100 °C
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Memosens ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,31 kg
Nettogewicht:
0,31 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: si analytics ph-einstabmesskette, pH-Elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,36*
€ 645,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,86*
€ 626,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,57*
€ 580,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,32*
€ 560,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,08*
€ 542,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.