Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX II 1/G PL 83-120 NMSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285113495
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285113495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette
pH-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf (ATEX II 1/G) wartungsarm mit NTC 30K, Glasschaft, Silamid-Ableitung, 2 Loch-Diaphragmen, DuraLid Bezugssystem, Kugelmembran, H-Glas, Länge 120 mm, 12 mm Ø...130 °C
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Memosens ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,38*
€ 570,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,96*
€ 560,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,23*
€ 517,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,16*
€ 504,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.