Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX II 1/G PL 83-225 NMSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285113505
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285113505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette glas
ph-einstabmesskette
si analytics ph-einstabmesskette
pH-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf (ATEX II 1/G) wartungsarm mit NTC 30K, Glasschaft, Silamid-Ableitung, 2 Loch-Diaphragmen, DuraLid Bezugssystem, Kugelmembran, H-Glas, Länge 225 mm, 12 mm Ø, 0...14 pH, 0...130 °C
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Memosens ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,315 kg
Nettogewicht:
0,315 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,15*
€ 616,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,10*
€ 611,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,33*
€ 557,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,44*
€ 544,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,12*
€ 520,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.