Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX II 1/G PL 89-120 NMSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285113565
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285113565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette glas
redox-einstabmesskette
Metall-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf (ATEX II 1/G) Wartungsarme Redox-Einstabmesskette mit NTC 30K, Glasschaft, Silamid-Ableitung, 2 Loch-Diaphragmen, DuraLid Bezugssystem, Sensor Platin-Scheibe, Länge 120 mm, 12 mm Ø
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Memosens ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,23 kg
Nettogewicht:
0,23 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: si analytics ph-einstabmesskette, pH-Elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,96*
€ 627,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,25*
€ 619,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,12*
€ 567,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,74*
€ 554,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,11*
€ 523,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.