Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX II 1/G SL 83-120 NMSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285114025
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285114025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette glas
ph-einstabmesskette
si analytics ph-einstabmesskette
pH-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf (ATEX II 1/G) wartungsarm, NTC 30K, heißdampfsterilisierbar, CIP- und SIP-fähig, Glasschaft, Silamid-Abl., Keramik-Diaphr., druckbeaufschl. RheoLid Bezugssystem, Kugelmembran, S-Glas, Länge 120 mm, 12 mm Ø
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Memosens ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 436,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,68*
€ 617,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,37*
€ 604,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,11*
€ 557,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,96*
€ 543,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,57*
€ 519,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.