Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX II 1/G SL 83-360 NMSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285114055
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285114055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette glas
ph-einstabmesskette
si analytics ph-einstabmesskette
pH-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf (ATEX II 1/G) wartungsarm, NTC 30K, heißdampfsterilisierbar, CIP- und SIP-fähig, Glasschaft, Silamid-Abl., Keramik-Diaphr., druckbeaufschl. RheoLid Bezugssystem, Kugelmembran, S-Glas, Länge 360 mm, 12 mm Ø
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Memosens ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,4 kg
Nettogewicht:
0,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,54*
€ 727,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,31*
€ 714,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,01*
€ 662,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,59*
€ 646,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,39*
€ 619,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.