Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX II 1/2G SL 89-120 NMSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285114075
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285114075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette glas
redox-einstabmesskette
MultiSens-Redox-Einstabmesskette mit Memosens-Schraubsteckkopf, wartungsarm, NTC 30K, heißdampfsterilisierbar, CIP- und SIP-fähig, Glasschaft, Silamid-Abl., Keramik-Diaphr., druckbeaufschl. RheoLid Bezugssystem, Sensor Platin-Scheibe, Länge 120mm, 12mm Ø
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Memosens ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: si analytics ph-einstabmesskette, pH-Elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,05*
€ 673,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,63*
€ 663,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,01*
€ 611,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,76*
€ 597,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,40*
€ 568,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.