Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 7781-T1000-VP-HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285114790
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285114790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette glas
ph-einstabmesskette
si analytics ph-einstabmesskette
pH-Einstabmesskette mit Schraubsteckkopf, Wartungsarm mit Pt 1000, Glasschaft, 3 x Keramik-Diaphragma, Gel-Elektrolyt, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, VP-Schraubstreckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+80 °C, 0...14 pH
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Silamid ®
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Kleinster messbarer pH-Wert:
0
Größter messbarer pH-Wert:
14
Länge:
120 mm
Produkttyp:
A 7781-T1000 VP
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,13 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,60*
€ 461,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,28*
€ 406,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,90*
€ 387,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.