Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 7771-T100 VP HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285114800
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285114800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette glas
ph-einstabmesskette
si analytics ph-einstabmesskette
pH-Einstabmesskette mit Schraubsteckkopf, Wartungsarm mit Pt 100, Glasschaft, 3 x Keramik-Diaphragma, Gel-Elektrolyt, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, VP-Schraubstreckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+80 °C, 0...14 pH
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Silamid ®
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Kleinster messbarer pH-Wert:
0
Größter messbarer pH-Wert:
14
Länge:
120 mm
Produkttyp:
A7771T100VP
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,13 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 325,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,45*
€ 463,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,73*
€ 425,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,14*
€ 413,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.