Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX II 1/G S 26-250 NMSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285128350
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285128350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette
pH-Einstabmesskette mit Memosens-Steckkopf (ATEX II 1/G) Flüssigelektrolyt pH-Einstabmesskette mit NTC 30K und KCl-Vorratsgefäß 130 mm, Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt L 310, Ag/AgCl-Ableitung, Zylindermembran, S-Glas, Länge 250 mm, 12 mm Ø
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Memosens ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,23 kg
Nettogewicht:
0,23 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,63*
€ 732,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,66*
€ 712,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,12*
€ 664,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,26*
€ 644,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,77*
€ 625,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.