Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROBENTELLER TZ 1454 F. 24 PROBENGEFÄSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285213844
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285213844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß
probenbecher 50 ml
Probenteller TZ 1454 für 24 Probengefäße, inkl. 30 Bechergläser 50 ml, hohe Form
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
4 kg
Nettogewicht:
4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: probenbecher, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.226,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.503,35*
€ 2.978,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.466,62*
€ 2.935,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,15*
€ 2.794,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.282,80*
€ 2.716,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.226,29*
€ 2.649,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.