Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITRIERSPITZE TZ 1622 160MM DM 0,8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285214257
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285214257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürettenspitze
Titrierspitze TZ 1622, 160 mm lang, Kapillare Ø 0,8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,046 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Titrations-Automaten-Zubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.