| |
|
| Artikel-Nr.: 340-285352 Herst.-Nr.: 285-352 EAN/GTIN: 4045761002326 |
| | |
|
| | |
| Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, handlich; Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm/Kilogramm statt in N; Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses; Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör; Schleppzeiger und Handgriff serienmäßig; Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden; Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung; Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder; Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses; Weitere Informationen: | | Produkttyp: | 285-352 | maximale Last: | 35 kg | Auflösung: | 0,5 kg | Ursprungsland: | Schweiz | Bruttogewicht: | 0,60 kg | Nettogewicht: | 0,50 kg | Verpackungshöhe: | 0,04 m | Verpackungsbreite: | 0,395 m | Verpackungstiefe: | 0,04 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,08* | € 180,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,46* | € 180,92* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,47* | € 196,21* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,74* | € 210,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,88* | € 416,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 158,47* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|