Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABSAUGLEITUNG PTFE VZ 6283 INT.DM 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285411831
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285411831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Viskosimeter Schläuche
viskosimeter schläuche
PTFE-Absaugleitung VZ 6283 Øi 2,5 mm (Viskosimeter Abfallflasche)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nettogewicht:
0,017 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.